• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 9 mm Außen Sechskant-Tractionsprofil Vierkant 10 mm (3/8 Zoll)

Artikel-Nr.: 880S-9
Netto: 7,15 €
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 880S-9
    EAN / GTIN 4000896041213
    Herstellernummer 880S-9
    L-Nummer L60140 6250

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
    • Oberfläche: phosphatiert, geölt
    • DIN 3129, ISO 2725-2
    • Made In Germany
    • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
    • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
    • Schlüsselweite: 9 mm
    • Abmessungen / Länge: 28 mm
    • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 14.2 mm
    • Durchmesser d2 (am Antrieb): 19 mm
    • Für Maschinenbetätigung

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb