Zweiarmiger Abzieher 4

Artikel-Nr.: 880930 4
Netto: 244,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannweite außen 350 mm
Spannweite innen 195 mm - 365 mm
Spanntiefe bis 250 mm
Leistung 7 t
Anzahl Haken 2
Außen-Sechskant 22 mm
Gewicht 6,21 kg
Produktart Zweiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 880930 4
EAN / GTIN 4021176956317
Herstellernummer 110-4

Beschreibung

Version:

With reversible extractor legs (for external and internal extraction),strong cross beam and powerful spindle. The desired span is adjusted simply by moving the extraction legs.

Application:

A quick adjustment extractor for gear wheels, bearings, discs, etc., which can be adjusted to the required span.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb