Innen- / Außenabzieher 1

Artikel-Nr.: 880850 1
Netto: 357,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannweite außen 7 mm - 140 mm
Spannweite innen 23 mm - 130 mm
Spanntiefe bis 140 mm
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 880850 1
EAN / GTIN 3148519884579
Herstellernummer U.306PB

Beschreibung

Ausführung:

Mit zwei Sätzen umsteckbaren Abzieharmen für Innen- und Außenabzieharbeiten, wobei wahlweise 2 oder 3 Abzieharme zum Einsatz kommen können.
  • Sicher: Volle Verriegelung der Abzieharme mittels Rändelschraube.
  • Praktisch: Abzieharme können hinzugefügt oder entfernt werden und sind leicht umsteckbar.
  • Automatisch: Selbstspannend und selbstzentrierend.
  • Spindelkopf: Mit Kraftbegrenzer Sicherungsstift bricht bei Überlastung.

Lieferumfang:

Grundkörper mit Spindel und je 3 Innen- und Außenabzieharme.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb