• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Kreuzschlitz Profil PH ∙ SW PH3

Artikel-Nr.: 8806-PH3
Netto: 11,70 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8806-PH3
EAN / GTIN 4000896039869
Herstellernummer 8806-PH3
L-Nummer L60140 1283

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kurze Ausführung
  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • Spitze ISO 8764-1
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH
  • Schlüsselweite: ∙ PH3
  • Abmessungen / Länge: 55 mm
  • Länge l1: 28.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
  • Für Handbetätigung
Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der SchichtOptimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und HandwerkStärkerer Verschleißschutz sichert StandzeitverbesserungPerfekte Passgenauigkeit durch optimale SchichtstärkeHöheres DrehmomentOptimierter Korrosionsschutz

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb