• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-, Maschinenschrauber Verlängerung ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 78 mm

Artikel-Nr.: 8805S-3
Netto: 17,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8805S-3
EAN / GTIN 4000896039821
Herstellernummer 8805S-3
L-Nummer L60140 2266

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Stiftsicherung
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 78 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 14.5 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 22 mm
  • Für Maschinenbetätigung

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb