Zweiarmiger Abzieher mit Schnellverstellung 2

Artikel-Nr.: 880400 2
Netto: 169,50 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannweite außen 40 mm - 160 mm
Spannweite innen 100 mm - 220 mm
Spanntiefe bis 150 mm
maximales Drehmoment 150 Nm
Leistung 6 t
Anzahl Haken 2
Außen-Sechskant 22 mm
Gewicht 3,045 kg
Produktart Zweiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 880400 2
EAN / GTIN 4021176644931
Herstellernummer 20-2+

Beschreibung

Ausführung:

Mit Handstellrändel zum schnellen und werkzeuglosen Lösen und Verschieben der Abzieherarme.

Verwendung:

Universell verwendbar zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern etc. Als Außen- und Innenabzieher verwendbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb