• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bolzenschneider WAGGONIT L.910mm, max.Schneidleistung 48HRc 9mm²

Artikel-Nr.: 87980020
Netto: 198,76 €
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 87980020
    EAN / GTIN 4005887562906
    Herstellernummer 87980020
    L-Nummer L60010 7487

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geeignet für harte Materialien bis 48 HRc
    • Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl
    • Gesenkgeschmiedet
    • Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie
    • Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
    • Hochwertig vergütet
    • Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben
    • Der Ersatzmesserkopf 980136 passt auf Modell 980 in 610 mm Länge
      und auf Modell 980LC in 800 mm Länge

    Merkmal:

    • Schneidleistung 48 HRc: 9 mm²
    • Schneidleistung 40 HRc: 11 mm²
    • Schneidleistung 19 HRc: 13 mm²
    • L: 36 ″
    • Länge mm (L): 910 mm
    • Gewicht: 6438 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb