• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserpumpenzange Maul-W.33mm L.280mm Chrom-Vanadium-Stahl

Artikel-Nr.: 87966166
Netto: 18,71 €
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87966166
EAN / GTIN 4005887008008
Herstellernummer 87966166
L-Nummer L60010 6469

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für alle üblichen Standardanforderungen
  • Durchgestecktes Gleitgelenk, extrem stabil durch doppelte Führung
  • Selbstklemmend am Werkstück, kraftsparend und abrutschsicher
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • Hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit, DIN ISO 8976

Merkmal:

  • Maulöffnung max. (mm): 33 mm
  • Öffnungsweiten-Verstellung: 7x
  • Kopf: schwarz, poliert
  • Griffe: roter Kunststoffüberzug
  • Legierung: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Länge mm (L): 280 mm
  • Gewicht: 320 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb