• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S-Maul-Rohrzange Maul-W.120mm L.675mm 3″

Artikel-Nr.: 87952030
Netto: 148,41 €
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87952030
EAN / GTIN 4005887414700
Herstellernummer 87952030
L-Nummer L60010 6112

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für alle üblichen Standardanforderungen
  • Form C, schlankes Modell, komplett geschmiedet
  • Mit verstärkter Hülse, Doppel-T-Profilgriff, hochwertig vergütet
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • Sicherer Halt durch 3-Punkt- Auflage – auch bei glatten Rohren
  • Induktiv gehärteter Greifbereich
  • Selbstklemmend am Werkstück
  • Gegen Verlust gesicherte Mutter

Merkmal:

  • Rohrdurchmesser max. (Zoll): 3 ″
  • Maulöffnung max. (mm): 120 mm
  • Rohrdurchmesser max. (mm): 76,2 mm
  • Länge mm (L): 675 mm
  • Gewicht: 4310 g

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb