• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S-Maul-Rohrzange Maul-W.68mm L.440mm 1 1/2″

Artikel-Nr.: 87952015
Netto: 50,83 €
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
    Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 87952015
    EAN / GTIN 4005887414502
    Herstellernummer 87952015
    L-Nummer L60010 4682

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für alle üblichen Standardanforderungen
    • Form C, schlankes Modell, komplett geschmiedet
    • Mit verstärkter Hülse, Doppel-T-Profilgriff, hochwertig vergütet
    • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
    • Sicherer Halt durch 3-Punkt- Auflage – auch bei glatten Rohren
    • Induktiv gehärteter Greifbereich
    • Selbstklemmend am Werkstück
    • Gegen Verlust gesicherte Mutter

    Merkmal:

    • Rohrdurchmesser max. (Zoll): 1 1/2 ″
    • Maulöffnung max. (mm): 68 mm
    • Rohrdurchmesser max. (mm): 38,1 mm
    • Länge mm (L): 440 mm
    • Gewicht: 1570 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb