• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge STYROPORKLINGE 879, 10 in Klarsichtverpackung

Artikel-Nr.: 879.60
Netto: 10,24 €
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 879.60
EAN / GTIN 4002632918407
Herstellernummer 879.60
L-Nummer L60170 399

Beschreibung

Beschreibung:

Die STYROPORKLINGE NR. 879 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 109,4 mm lang, 17,9 mm breit und 0,50 mm stark.

Die STYROPORKLINGE NR. 879 ist unter der Bestellnummer 879.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUNORM 380, SECUBASE 383, ­ ARGENTAX CUTTEX 18 MM.
    Schliff:
    Standardschliff
  • Klingen-Facetten:
    2-fach

    Klingeneigenschaften:
    1-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Styroporklinge, Raute
  • Anzahl Lochung Klinge: 1-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: nein
  • Klingenschliff: Standardschliff
  • Klingen-Facetten: 2-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Anzahl Schneiden: 1
  • Schneidkanten: 1-fach nutzbar

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.