• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge GRAFIKKLINGE 8784, 10 im Magazin

Artikel-Nr.: 8784.50
Netto: 17,71 €
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8784.50
EAN / GTIN 4002632915932
Herstellernummer 8784.50
L-Nummer L60170 789

Beschreibung

Beschreibung:

Die GRAFIKKLINGE NR. 8784 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 29 mm lang, 5,7 mm breit und 0,63 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 8784 ist unter der Bestellnummer 8784.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: GRAFIX PICCOLO.
    Schliff:
    Standardschliff
  • Klingen-Facetten:
    2-fach

    Klingeneigenschaften:
    1-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Sonderform
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: nein
  • Klingenschliff: Standardschliff
  • Klingen-Facetten: 2-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Anzahl Schneiden: 1
  • Schneidkanten: 1-fach nutzbar

Passende Produkte

Zubehör