• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montiereisen 600x20x5 mm

Artikel-Nr.: 8783590
Netto: 84,29 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Montiereisen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8783590
    EAN / GTIN 4010883878357
    Herstellernummer 8783590
    L-Nummer L60160 301

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Vanadium Stahl
    • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen

    Merkmal:

    • Achtkantschaft [mm]: 20 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 600 mm
    • Material: Vanadium-Stahl
    • Schaft-Ø: 20 mm
    • Spitzenlänge: 120,0 mm
    • Spitzen-Ø: 5 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb