• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagedorn 315x30x14 mm

Artikel-Nr.: 8783160
Netto: 65,39 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Montiereisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8783160
EAN / GTIN 4010883878319
Herstellernummer 8783160
L-Nummer L60160 1517

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vanadium Stahl
  • In der ganzen Länge gehärtet und angelassen
  • Sondermaße auf Anfrage

Merkmal:

  • Ausführung: in der ganzen Länge gehärtet und angelassen
  • Gesamtlänge [mm]: 315 mm
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Schaft-Ø: 30 mm
  • Schneidenbreite [mm]: 14,0 mm
  • Schneidenlänge [mm]: 190 mm
  • Treibdorn-Ø [mm]: 14 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb