• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagedorn 200x13x8 mm

Artikel-Nr.: 8782510
Netto: 26,16 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Montiereisen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8782510
    EAN / GTIN 4010883878258
    Herstellernummer 8782510
    L-Nummer L60160 1974

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Vanadium Stahl
    • In der ganzen Länge gehärtet und angelassen
    • Sondermaße auf Anfrage

    Merkmal:

    • Ausführung: in der ganzen Länge gehärtet und angelassen
    • Gesamtlänge [mm]: 200 mm
    • Material: Vanadium-Stahl
    • Schaft-Ø: 16 mm
    • Schneidenbreite [mm]: 8,0 mm
    • Schneidenlänge [mm]: 130 mm
    • Treibdorn-Ø [mm]: 8 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb