• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangensatz poliert, Kunststoffüberzug Werkstattausführung 3tlg

Artikel-Nr.: 87800045
Netto: 47,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Werkzeugsortiment

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 87800045
    EAN / GTIN 4005887010469
    Herstellernummer 87800045
    L-Nummer L60010 7550

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Gängige Bestückung für universelle Anwendung in Industrie, Handwerk, Werkstatt und Haushalt
    INHALT 3-tlg. Sortiment in hochwertiger Gewebetasche
    1x 524605 Flachrundzange/Telefonzange, 200 mm
    1x 545610 Kombizange, 180 mm
    1x 587615 Seitenschneider, 160 mm;
    • poliert, Kunststoffüberzug

    Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 3
    • Inhalt: 1x 524605 Flachrundzange/Telefonzange, 200 mm1x 545610 Kombizange, 180 mm1x 587615 Seitenschneider, 160 mm
    • Länge mm (L): 270 mm
    • Gewicht: 666 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb