• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nageleisen 1000 mm

Artikel-Nr.: 8769920
Netto: 33,42 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Nageleisen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8769920
    EAN / GTIN 4010883876995
    Herstellernummer 8769920
    L-Nummer L60160 46

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Aus Spezialstahl
    • Arbeitsenden gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen

    Merkmal:

    • Gesamtlänge [mm]: 1.000 mm
    • Klauenbreite: 40 mm
    • Material: Spezialstahl
    • Schaft-Ø: 18 mm
    • Schneidenbreite [mm]: 34,0 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb