• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nageleisen 700 mm

Artikel-Nr.: 8769760
Netto: 30,51 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Nageleisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8769760
EAN / GTIN 4010883876971
Herstellernummer 8769760
L-Nummer L60160 5106

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus Spezialstahl
  • Arbeitsenden gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 700 mm
  • Klauenbreite: 36 mm
  • Material: Spezialstahl
  • Schaft-Ø: 18 mm
  • Schneidenbreite [mm]: 30,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb