• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoff-Seitenschneider L.150mm Kopf poliert

Artikel-Nr.: 87636110
Netto: 31,22 €
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 87636110
    EAN / GTIN 4005887006585
    Herstellernummer 87636110
    L-Nummer L60010 7518

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geeignet für Kunststoff-Spritzgussteile
    • 30° abgewinkelte, gerade Schneide
    • Öffnungsfeder
    • Schneiden induktiv gehärtet

    Merkmal:

    • Kopfhöhe mm (d): 9.5 mm
    • Kopfbreite mm (a): 18.5 mm
    • Backenlänge: 21 mm
    • e: 21 mm
    • Winkel: 30 °
    • Kopf: poliert
    • Griffe: gelber Kunststoffüberzug
    • Höhe mm (h): 15 mm
    • Länge mm (L): 150 mm
    • T: 9,5 mm
    • W: 18,5 mm
    • Gewicht: 165 g
    • Breite mm (b): 85 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb