• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelschere L.213mm

Artikel-Nr.: 87602010
Netto: 80,30 €
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87602010
EAN / GTIN 4005887006233
Herstellernummer 87602010
L-Nummer L60010 7532

Beschreibung

Beschreibung:

220 mm. Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%-ige Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201. Zugelassen bis AC 1000 V und DC 1500 V. Für Kupfer- und Alukabel. Schraubgelenk nachstellbar. Leichter sauberer Schnitt bei Einhandbetätigung. Mit Klemmschutz. Spezielle Schneidengeometrie verhindert Druckstellen und aufgespleißte Enden.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb