• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Rundzange L.165mm Kopf verchromt

Artikel-Nr.: 87601005
Netto: 28,88 €
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
Produktart Rundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87601005
EAN / GTIN 4005887006219
Herstellernummer 87601005
L-Nummer L60010 5632

Beschreibung

Beschreibung:

160 mm. Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%-ige Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201. Zugelassen bis AC 1000 V und DC 1500 V. Mit kurzen Backen. Zum Biegen von Drahtösen und Ringen. Greifflächen fein gezahnt.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb