• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Kombizange L.185mm Mehrkomponenten-Hüllen Chrom-Vanadium-Stahl

Artikel-Nr.: 87596210
Netto: 21,83 €
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
    Produktart Werkzeugsortiment

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 87596210
    EAN / GTIN 4005887440709
    Herstellernummer 87596210
    L-Nummer L60010 4678

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geeignet für alle Drähte, sogar Pianodraht
    • Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%ige Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201
    • Zugelassen bis AC 1.000 V und DC 1.500 V
    • Aus hochwertigem Spezialwerkzeugstahl in Sondergüte
    • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
    • DIN ISO 5746

    Merkmal:

    • Kabel (5): 12 mm
    • Kabel (6) mm2: 16 mm²
    • L3: 38 mm
    • Pianodraht (4): 1,8 mm
    • Harter Draht (3): 2,0 mm
    • Kopf: verchromt
    • Griffe: Mehrkomponenten-Hüllen
    • Legierung: Chrom-Vanadium-Stahl
    • Länge mm (L): 185 mm
    • T: 10,5 mm
    • W: 25 mm
    • Gewicht: 230 g
    • Breite mm (b): 61 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb