• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Wasserpumpenzange Maul-W.33mm L.225mm Chrom-Vanadium-Stahl

Artikel-Nr.: 87589210
Netto: 36,84 €
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
    Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 87589210
    EAN / GTIN 4005887566201
    Herstellernummer 87589210
    L-Nummer L60010 6505

    Beschreibung

    Beschreibung:

    250 mm. Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%-ige Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201. Zugelassen bis AC 1000 V und DC 1500 V. Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen. Hochwertig vergütet. Durchgestecktes Gleitgelenk. Selbstklemmend am Werkstück. DIN ISO 8976.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb