• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft-Seitenschneider L.160mm Kopf poliert

Artikel-Nr.: 87588610
Netto: 19,54 €
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87588610
EAN / GTIN 4005887526007
Herstellernummer 87588610

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für alle Drähte, sogar Pianodraht
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden für alle Drähte
  • Elektrostahl
  • DIN ISO 5749 A

Merkmal:

  • Kopfhöhe mm (d): 10 mm
  • Kopfbreite mm (a): 22 mm
  • Backenlänge: 25 mm
  • e: 25 mm
  • Pianodraht (4): 2,0 mm
  • Harter Draht (3): 2,5 mm
  • Mittelharter Draht (2): 3,4 mm
  • Weicher Draht (1): 4,0 mm
  • Kopf: poliert
  • Griffe: Kunststoffüberzug
  • Höhe mm (h): 15 mm
  • Länge mm (L): 160 mm
  • T: 10 mm
  • W: 22 mm
  • Gewicht: 174 g
  • Breite mm (b): 53 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb