• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft-Seitenschneider L.160mm Kopf 25

Artikel-Nr.: 87588110
Netto: 28,34 €
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87588110
EAN / GTIN 4005887384508
Herstellernummer 87588110
L-Nummer L60010 7971

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für alle Drähte, sogar Pianodraht
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden für alle Drähte
  • Elektrostahl
  • DIN ISO 5749 A

Merkmal:

  • Backenlänge: 25 mm
  • e: 25 mm
  • Kopf: 25
  • Pianodraht (4): 2,0 mm
  • Harter Draht (3): 2,5 mm
  • Mittelharter Draht (2): 3,4 mm
  • Weicher Draht (1): 4,0 mm
  • Griffe: Mehrkomponenten-Hüllen
  • Legierung: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Höhe mm (h): 24 mm
  • Länge mm (L): 160 mm
  • Gewicht: 201 g
  • Breite mm (b): 60 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb