• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider L.180mm Kopf verchromt

Artikel-Nr.: 87587120
Netto: 24,46 €
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87587120
EAN / GTIN 4005887525307
Herstellernummer 87587120

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für alle Drähte, sogar Pianodraht
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden für alle Drähte
  • Elektrostahl
  • DIN ISO 5749 B

Merkmal:

  • Kopfbreite mm (a): 22 mm
  • Backenlänge: 25 mm
  • e: 25 mm
  • Pianodraht (4): 2,0 mm
  • Harter Draht (3): 2,5 mm
  • Mittelharter Draht (2): 3,0 mm
  • Weicher Draht (1): 3,8 mm
  • Kopf: verchromt
  • Griffe: Mehrkomponenten-Hüllen
  • Legierung: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Höhe mm (h): 34 mm
  • Länge mm (L): 180 mm
  • W: 22 mm
  • Gewicht: 236 g
  • Breite mm (b): 66 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb