• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber 2mm

Artikel-Nr.: 8758640
Netto: 7,02 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Splintentreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8758640
EAN / GTIN 4010883875868
Herstellernummer 8758640
L-Nummer L60160 1209

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 6450
  • GEDORE Vanadium Stahl
  • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
  • Schlagköpfe induktiv angelassen
  • Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
  • Sondermaße auf Anfrage

Merkmal:

  • Achtkantschaft [mm]: 10 mm
  • Ausführung: In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen
  • Gesamtbreite [mm]: 10 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 10 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 150 mm
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Schaft-Ø: 10 mm
  • Treibdornlänge [mm]: 30 mm
  • Treibdorn-Ø [mm]: 2 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb