• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mechaniker-Flachrundzange, Langbeckzange L.203mm

Artikel-Nr.: 87574215
Netto: 19,84 €
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
Produktart Flachrundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87574215
EAN / GTIN 4005887005670
Herstellernummer 87574215
L-Nummer L60010 6821

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet zum spitzen Greifen von kleinsten Bauteilen und Drähten mit kleinstem Durchmesser
  • Lange, flach-runde Backen
  • Greifflächen gezahnt

Merkmal:

  • Spitzenhöhe mm (e): 2.5 mm
  • Spitzenbreite mm (f): 3 mm
  • Kopfhöhe mm (d): 10 mm
  • Kopfbreite mm (a): 16 mm
  • Backenlänge: 76 mm
  • L3: 76 mm
  • Kopf: poliert
  • Griffe: Kunststoffüberzug
  • Höhe mm (h): 16 mm
  • Länge mm (L): 203 mm
  • T: 10 mm
  • W: 16 mm
  • Gewicht: 174 g
  • Breite mm (b): 54 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.