• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mechaniker-Flachrundzange, Langbeckzange L.141mm

Artikel-Nr.: 87569205
Netto: 14,55 €
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
    Produktart Flachrundzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 87569205
    EAN / GTIN 4005887005458
    Herstellernummer 87569205
    L-Nummer L60010 6816

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geeignet zum Greifen, Halten und Justieren
    • Lange, flach-runde Backen
    • Greifflächen gezahnt

    Merkmal:

    • Spitzenhöhe mm (e): 2 mm
    • Spitzenbreite mm (f): 2.5 mm
    • Kopfhöhe mm (d): 7.5 mm
    • Kopfbreite mm (a): 14 mm
    • Backenlänge: 40 mm
    • L3: 40 mm
    • Kopf: poliert
    • Griffe: Kunststoffüberzug
    • Höhe mm (h): 14 mm
    • Länge mm (L): 141 mm
    • T: 7,5 mm
    • W: 14 mm
    • Gewicht: 89 g
    • Breite mm (b): 52 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb