• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mechaniker-Flachrundzange, Langbeckzange L.145mm

Artikel-Nr.: 87569105
Netto: 20,15 €
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
Produktart Flachrundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87569105
EAN / GTIN 4005887005434
Herstellernummer 87569105
L-Nummer L60010 8026

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet zum Greifen, Halten und Justieren
  • Lange, flach-runde Backen
  • Greifflächen gezahnt

Merkmal:

  • Spitzenhöhe mm (e): 2 mm
  • Spitzenbreite mm (f): 2.5 mm
  • Kopfhöhe mm (d): 7.5 mm
  • Kopfbreite mm (a): 14 mm
  • Backenlänge: 40 mm
  • L3: 40 mm
  • Kopf: verchromt
  • Griffe: Mehrkomponenten-Hüllen
  • Höhe mm (h): 24 mm
  • Länge mm (L): 145 mm
  • T: 7,5 mm
  • W: 14 mm
  • Gewicht: 107 g
  • Breite mm (b): 55 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb