• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombizange L.160mm Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzonen

Artikel-Nr.: 87545105
Netto: 17,95 €
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87545105
EAN / GTIN 4005887381804
Herstellernummer 87545105
L-Nummer L60010 7996

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für alle Drähte, sogar Pianodraht
  • Aus hochwertigem Spezialwerkzeugstahl in Sondergüte, daher mit überragender Schneidleistung und Haltbarkeit auch bei harter Dauerbeanspruchung
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden für alle Drähte
  • DIN ISO 5746

Merkmal:

  • Kabel (6) mm2: 16 mm²
  • Kabel (5): 20 mm
  • Pianodraht (4): 1,5 mm
  • Harter Draht (3): 1,8 mm
  • Kopf: verchromt
  • Griffe: Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzonen
  • Länge mm (L): 160 mm
  • Gewicht: 207 g
  • Breite mm (b): 62 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb