• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Automatische Abisolierzange min.D.0,5mm² - max.D.4mm² L.180mm

Artikel-Nr.: 87544005
Netto: 31,29 €
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 87544005
    EAN / GTIN 4005887492708
    Herstellernummer 87544005
    L-Nummer L60010 6679

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geeignet zum Abisolieren von feindrähtigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation
    • Automatische Einstellung auf jeden Querschnitt
    • Einstellmöglichkeit für unterschiedliche Isolationsdicken
    • Ermüdungsarmes Arbeiten durch ergonomische Formgebung

    Merkmal:

    • Durchmesser max. (mm²): 4 mm²
    • Schneidleistung: 4 mm²
    • Durchmesser min. (mm²): 0,5 mm²
    • Länge mm (L): 180 mm
    • Gewicht: 101 g
    • Breite mm (b): 100 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb