• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange min.D.40mm max.D.100mm L.202mm

Artikel-Nr.: 87534020
Netto: 18,41 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87534020
EAN / GTIN 4005887004604
Herstellernummer 87534020
L-Nummer L60010 8014

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für Außenringe (Wellen) Form B
  • DIN 5254 B, 90° gewinkelte Backen in Richtung der Breite
  • Abrutschhemmende Präzisionsspitzen
  • Chrom-Vanadium
  • Im Gesenk geschmiedet
  • Ölgehärtet
  • Rückholfeder

Merkmal:

  • Griffe: kariert
  • Kopf: verchromt
  • Durchmesser max. (mm): 100 mm
  • Durchmesser min. (mm): 40 mm
  • DIN: B40
  • Gr.: A31
  • Länge mm (L): 202 mm
  • Gewicht: 215 g
  • Breite mm (b): 110 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb