• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange min.D.3mm max.D.10mm L.141mm

Artikel-Nr.: 87533040
Netto: 18,27 €
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
    Produktart Sicherungsringzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 87533040
    EAN / GTIN 4005887004567
    Herstellernummer 87533040
    L-Nummer L60010 8107

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geeignet für Außenringe (Wellen) Form A
    • DIN 5254 A
    • Gerade abrutschhemmende Präzisionsspitzen
    • Chrom-Vanadium
    • Im Gesenk geschmiedet
    • Ölgehärtet
    • Rückholfeder

    Merkmal:

    • Griffe: kariert
    • Kopf: verchromt
    • Durchmesser max. (mm): 10 mm
    • Durchmesser min. (mm): 3 mm
    • Gr.: A0
    • Länge mm (L): 141 mm
    • Gewicht: 86 g
    • Breite mm (b): 57 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb