• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange 90° für Innenringe min.D.40mm max.D.100mm L.210mm

Artikel-Nr.: 87532020
Netto: 16,57 €
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
    Produktart Sicherungsringzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 87532020
    EAN / GTIN 4005887004505
    Herstellernummer 87532020
    L-Nummer L60010 8098

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Chrom-Vanadium, Griffe kariert
    • Geeignet für Innenringe (Bohrungen) Form D
    • DN 5256 D, 90° gewinkelte Backen in Richtung der Breite
    • Gerade, abrutschhemmende Präzisionsspitzen
    • Im Gesenk geschmiedet
    • Ölgehärtet

    Merkmal:

    • Griffe: kariert
    • Kopf: verchromt
    • Durchmesser max. (mm): 100 mm
    • Durchmesser min. (mm): 40 mm
    • DIN: D40
    • Gr.: J31
    • Länge mm (L): 210 mm
    • Gewicht: 217 g
    • Breite mm (b): 51 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb