• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange 90° für Innenringe min.D.8mm max.D.13mm L.126mm

Artikel-Nr.: 87532005
Netto: 15,46 €
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87532005
EAN / GTIN 4005887004475
Herstellernummer 87532005
L-Nummer L60010 7656

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrom-Vanadium, Griffe kariert
  • Geeignet für Innenringe (Bohrungen) Form D
  • DN 5256 D, 90° gewinkelte Backen in Richtung der Breite
  • Gerade, abrutschhemmende Präzisionsspitzen
  • Im Gesenk geschmiedet
  • Ölgehärtet

Merkmal:

  • Griffe: kariert
  • Kopf: verchromt
  • Durchmesser max. (mm): 13 mm
  • Durchmesser min. (mm): 8 mm
  • DIN: D8
  • Gr.: J01
  • Länge mm (L): 126 mm
  • Gewicht: 86 g
  • Breite mm (b): 50 mm