• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange min.D.19mm max.D.60mm L.180mm

Artikel-Nr.: 87531010
Netto: 14,18 €
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87531010
EAN / GTIN 4005887377302
Herstellernummer 87531010
L-Nummer L60010 6503

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für Innenringe (Bohrungen) Form C
  • DIN 5256 C
  • Gerade, abrutschhemmende Präzisionsspitzen
  • Im Gesenk geschmiedet
  • Ölgehärtet

Merkmal:

  • Griffe: kariert
  • Kopf: verchromt
  • Durchmesser max. (mm): 60 mm
  • Durchmesser min. (mm): 19 mm
  • DIN: C19
  • Gr.: J2
  • Länge mm (L): 180 mm
  • Gewicht: 147 g
  • Breite mm (b): 50 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb