• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachrundzange, Telefonzange L.160mm

Artikel-Nr.: 87524603
Netto: 15,30 €
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
Produktart Flachrundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87524603
EAN / GTIN 4005887522702
Herstellernummer 87524603
L-Nummer L60010 5895

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet zum Greifen und Trennen von Kabeln und feinen Werkstücken
  • Gerade, flach-runde, lange Backen mit Brennerloch zum Festhalten von Muttern und Stiftschrauben
  • Greifflächen gezahnt für sicheres Halten der Werkstücke
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden für harten und weichen Draht
  • DIN ISO 5745

Merkmal:

  • Spitzenbreite mm (f): 2.5 mm
  • Kopfhöhe mm (d): 3 mm
  • Spitzenhöhe mm (e): 9 mm
  • Kopfbreite mm (a): 16 mm
  • Backenlänge: 51 mm
  • L3: 51 mm
  • Kopf: poliert
  • Griffe: Kunststoffüberzug
  • Höhe mm (h): 13 mm
  • Länge mm (L): 160 mm
  • T: 3,0 mm
  • W: 16 mm
  • Gewicht: 135 g
  • Breite mm (b): 50 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb