• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundzange mit langen Backen L.145mm Mehrkomponenten-Hüllen

Artikel-Nr.: 87519000
Netto: 23,30 €
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
Produktart Rundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87519000
EAN / GTIN 4005887004154
Herstellernummer 87519000
L-Nummer L60010 6858

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet zum Biegen von Drahtösen und Ringen
  • Mit langen Backen für noch besseren Arbeitskomfort
  • Greifflächen fein gezahnt für sicheres Halten der Werkstücke
  • DIN ISO 5745

Merkmal:

  • Spitzenhöhe mm (e): 2 mm
  • Kopfhöhe mm (d): 8.5 mm
  • Kopfbreite mm (a): 13 mm
  • Backenlänge: 40 mm
  • L3: 40 mm
  • Kopf: verchromt
  • Griffe: Mehrkomponenten-Hüllen
  • Höhe mm (h): 24 mm
  • Länge mm (L): 145 mm
  • T: 8,5 mm
  • W: 13 mm
  • Gewicht: 105 g
  • Breite mm (b): 56 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb