• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bolzenschneider mit Wechsel-Schneiden L.900mm max.Schneidleistung 40HRc 13mm²

Artikel-Nr.: 87439020
Netto: 340,09 €
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87439020
EAN / GTIN 4005887368904
Herstellernummer 87439020
L-Nummer L60010 7927

Beschreibung

Beschreibung:

  • Doppelte Lebensdauer durch zweiseitige Wechsel-Schneiden
  • Trennleistung bis 40 HRc
  • Mit nachstellbaren Messern
  • Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
  • Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl
  • Gesenkgeschmiedet

Merkmal:

  • Schneidleistung 19 HRc: 13 mm²
  • Schneidleistung 40 HRc: 13 mm²
  • L: 36 ″
  • Länge mm (L): 900 mm
  • Gewicht: 7530 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb