• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maurermeißel 8-kant, mit Handschutz 250x16 mm

Artikel-Nr.: 8732680
Netto: 21,81 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Meißel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8732680
    EAN / GTIN 4010883873260
    Herstellernummer 8732680
    L-Nummer L60160 4593

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 7254 Form B
    • Mit aufgeschobenem Handschutzgriff No. 108 UNI
    • Vanadium Stahl
    • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
    • Schlagköpfe induktiv angelassen
    • Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert

    Merkmal:

    • Achtkantschaft [mm]: 16 mm
    • Ausführung: Mit Handschutzgriff No. 108 UNI
    • Gesamtlänge [mm]: 250 mm
    • Material: Vanadium-Stahl
    • Oberfläche: Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
    • Schneidenbreite [mm]: 23,0 mm
    • Spitzenwinkel: 60 °
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb