• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe 125x2,5x22,23mm gekröpft A30Q PREMIUM Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 872347
Netto: 2,75 €
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 872347
EAN / GTIN 9003178723475
Herstellernummer 872347
L-Nummer L50140 1229

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM 2in1 Trennscheibe für den Winkelschleifer ist das perfekte Werkzeug für eine Vielzahl von Trennanwendungen. Mit ihrem leistungsstarken Design und einer hohen chemischen Reinheit ist dieses Werkzeug die ideale Wahl zum Trennen von Stahl und Edelstahl. Aus hochwertigen Materialien gefertigt, bietet diese Trennscheibe eine hervorragende Haltbarkeit und Langlebigkeit. Erledigen Sie Ihre Arbeit schnell und effizient mit dieser einzigartigen Trennscheibe.

Merkmal:

  • Form: 42 TRENNSCHEIBE GEKR.,GEWEBEV.
  • Korngröße: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A 30 Q- BFX A
  • Abmessung (D x U x H): 125 x 2,5 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 125 mm
  • Stärke: 2.5 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Die chemische Reinheit des Produktes verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß sowie Reduktion der Dauerfestigkeit und erzielt somit beste Ergebnisse auch auf Edelstahl
  • Kürzeste Arbeitszeiten dank ausgezeichneter Schnittigkeit und geringer thermischer Belastung am Werkstück (Hitzebildung)
  • Hoher Komfort durch schnittige Spezifikation

Verwendung:

  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
  • Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Empfehlung:

  • 1.0 bis 1.9 mm für schnellstes Trennen und geringste Gratbildung
  • 2.0 bis 3.5 mm für höchste Standzeit und Stabilität

Besonderheiten:
  • Perfekt zum Trennen von Stahl und Edelstahl
  • Außergewöhnliche Schnittigkeit
  • Besonders lange Lebensdauer

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb