• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Kreuzschlitz-Flachschlitzschraubendreher Gr. PZ2 L.100mm

Artikel-Nr.: 87226115
Netto: 9,97 €
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 87226115
    EAN / GTIN 4005887014351
    Herstellernummer 87226115
    L-Nummer L60010 7761

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%ige Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201
    • Zugelassen bis AC 1.000 V und DC 1.500 V
    • Zwei-Komponenten-Heft mit Hart-/Weichzone
    • Ergonomische Griff-Form für ermüdungsarmes, kraftvolles Schrauben
    • Verdrehsicherheit der Klingen im Griff durch ausgeprägte Flügel
    • Hitzebeständig und schwer entflammbar
    • Optimale Drehmomentübertragung
    • Hochschlagfest
    • Öl- und lösungsmittelbeständig
    • Klingen aus hochlegierten CV-Spezialstählen
    • DIN 7437

    Merkmal:

    • Legierung: Chrom-Vanadium-Stahl
    • L1: 100 mm
    • L2: 205 mm
    • Abtriebsprofil: POZIDRIV/SUPADRIV®
    • Größe Abtriebsprofil: PZ2
    • Gewicht: 79 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb