• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Schraubendreher-Satz Nr. 223/1S 7tlg

Artikel-Nr.: 87223500
Netto: 49,94 €
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 87223500
    EAN / GTIN 4005887566058
    Herstellernummer 87223500
    L-Nummer L60010 6446

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • gängige Bestückung für universelle Anwendung
    • Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%ige Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201
    Inhalt 7-teilig im Karton:
  • 1x 223105 2,5 x 75 mm
  • 1x 223115 4,0 x 100 mm
  • 1x 223120 5,5 x 125 mm
  • 1x 223125 6,5 x 150 mm
  • 1x 224110 PH 1 x 80 mm
  • 1x 224115 PH 2 x 100 mm
  • 1x 227005 Spannungsprüfer 3 x 140 mm
  • Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 7
    • Gewicht: 525 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb