• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Schlitzschraubendreher 0,6mm x 3,5mm L.100mm

Artikel-Nr.: 87223110
Netto: 5,48 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 87223110
    EAN / GTIN 4005887565990
    Herstellernummer 87223110
    L-Nummer L60010 7430

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%ige Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201
    • Zugelassen bis AC 1.000 V und DC 1.500 V
    • Zwei-Komponenten-Heft mit Hart-/Weichzone
    • Ergonomische Griff-Form für ermüdungsarmes, kraftvolles Schrauben
    • Verdrehsicherheit der Klingen im Griff durch ausgeprägte Flügel
    • Hitzebeständig und schwer entflammbar
    • Optimale Drehmomentübertragung
    • Hochschlagfest
    • Öl- und lösungsmittelbeständig
    • Klingen aus hochlegierten CV-Spezialstählen
    • DIN 7437

    Merkmal:

    • a: 0,6 mm
    • L1: 100 mm
    • L2: 185 mm
    • Abtriebsprofil: Schlitz
    • Gewicht: 37 g
    • Breite mm (b): 3,5 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb