• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Körner 120x12x5 mm

Artikel-Nr.: 8721130
Netto: 5,63 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Körner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8721130
EAN / GTIN 4010883872119
Herstellernummer 8721130
L-Nummer L60160 2061

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 7250
  • Vanadium Stahl
  • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
  • Schlagköpfe induktiv angelassen
  • Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert

Merkmal:

  • Achtkantschaft [mm]: 12 mm
  • Ausführung: Schlagköpfe induktiv angelassen
  • Gesamtbreite [mm]: 12 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 12 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Schaft-Ø: 12 mm
  • Schlagkopfdurchmesser [mm]: 5 mm
  • Spitzen-Ø: 5 mm
  • Spitzenwinkel: 90 °
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb