• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstatt-Schlitzschraubendreher 0,8mm x 4mm L.100mm

Artikel-Nr.: 87210120
Netto: 5,66 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87210120
EAN / GTIN 4005887565792
Herstellernummer 87210120
L-Nummer L60010 7809

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zwei-Komponenten-Heft mit Hart-/Weichzone
  • Ergonomische Griff-Form für ermüdungsarmes, kraftvolles Schrauben
  • Verdrehsicherheit der Klingen im Griff durch ausgeprägte Flügel
  • Hitzebeständig und schwer entflammbar
  • Splitterfrei
  • Hochschlagfest
  • Klingen aus hochlegierten CV-Spezialstählen
  • Optimale Drehmomentübertragung
  • Öl- und lösungsmittelbeständig
  • DIN 5265 A

Merkmal:

  • a: 0,8 mm
  • Legierung: Hochlegierter CV-Spezialstahl
  • L1: 100 mm
  • L2: 195 mm
  • Abtriebsprofil: Schlitz
  • Gewicht: 48 g
  • Breite mm (b): 4 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb