• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Edel-Wasserpumpenzange Maul-W.30mm L.240mm Chrom-Vanadium-Stahl

Artikel-Nr.: 87188010
Netto: 42,07 €
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
    Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 87188010
    EAN / GTIN 4005887288004
    Herstellernummer 87188010
    L-Nummer L60010 6315

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geeignet für höchste Profianforderungen
    • Rot lackiert, poliert
    • Chrom-Vanadium, induktiv gehärtete Greifflächen inkl. Brennerloch
    • Selbstklemmend am Werkstück, durchgestecktes Gleitgelenk
    • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
    • Kordierte Griffe, hochwertig vergütet, DIN ISO 8976

    Merkmal:

    • Maulöffnung max. (mm): 30 mm
    • Öffnungsweiten-Verstellung: 6x
    • Kopf: poliert
    • Griffe: rot lackiert
    • Legierung: Chrom-Vanadium-Stahl
    • Länge mm (L): 240 mm
    • Gewicht: 295 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb