• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserpumpenzange Maul-W.35mm L.250mm

Artikel-Nr.: 87182010
Netto: 26,30 €
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87182010
EAN / GTIN 4005887010216
Herstellernummer 87182010
L-Nummer L60010 5579

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schnelleinstellung am Werkstück über Druckknopf
  • Stufenlose, leichtgängige Superfeinverstellung
  • Selbstklemmend am Werkstück, kraftsparend und abrutschsicher
  • Induktiv gehärtete Maulverzahnung, extrem hart und langlebig
  • Durchgestecktes Gleitgelenk mit doppelter, VBW-typischer Abstützung
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • EP- und US-Patent
  • Extrem belastbare Gesamtkonstruktion, hochwertig vergütet
  • Profitester geben der FastGRIP 250 die ″AutoClassic Empfehlung″

Merkmal:

  • Maulöffnung max. (mm): 35 mm
  • Öffnungsweiten-Verstellung: 12x
  • Griffe: roter Kunststoffüberzug
  • Länge mm (L): 250 mm
  • Gewicht: 405 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb