• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rinneisen-Abbiegezange L.620mm Blechstärke8mm

Artikel-Nr.: 87157005
Netto: 147,80 €
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
Produktart Lochwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87157005
EAN / GTIN 4005887460608
Herstellernummer 87157005
L-Nummer L60010 7814

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet zum Biegen von Rinneisen/Flacheisen
    bis 8 mm Stärke und 50 mm Breite
  • Stabile Profiausführung mit gegossenem, verzinktem o. verchromtem Kopf
  • Starke Hebelwirkung, dadurch wenig Kraftaufwand beim Biegen
  • Mit beweglicher Abgleitrolle zum Schutz von kunststoffbeschichteten Rinneisen
  • Offene Form mit Einstellschraube und ergonomischen Griffen
  • Korrosionsgeschützte Hebelarme

Merkmal:

  • Blechstärke: 8 mm
  • Schnitt-Tiefe max. mm: 50 mm
  • Griffe: rot lackiert
  • Länge mm (L): 620 mm
  • Gewicht: 3241 g